Centex - Hylle glide 19 D=55,5 25kg 4 - WZ-SB27-00-01-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 1
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001170
Elnummer
6909523
Leverandørens varenummer
WZ-SB27-00-01-011
Typebeskrivelse
6909523
Antall høydeenheter:
1
EMC-utførelse:
nei
HYLLE GLIDE 19"
Dybde 555mm
Farge GRÅ
Maks belastning 35KG
Dybde 555mm
Farge GRÅ
Maks belastning 35KG


