Centex - Hylle glide 19 D=65,5 25kg 4 - WZ-SB27-00-05-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 1
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005932
Elnummer
6909651
Leverandørens varenummer
WZ-SB27-00-05-011
Typebeskrivelse
6909651
Antall høydeenheter:
1
EMC-utførelse:
nei
19" glidehylle 1U med 4 fester. 1,5mm lakkert stål farge RAL 7035
Maks belastning er 25 kg.
Maks belastning er 25 kg.