Centex - Hylle glide 19 D=70 140kg 6 p - WZ-1718-31-00-161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 1
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001149
Elnummer
6909528
Leverandørens varenummer
WZ-1718-31-00-161
Typebeskrivelse
6909528
Antall høydeenheter:
1
EMC-utførelse:
nei
Hylle glide 19"
Dybde = 700 mm
Maks belastning 140kg
Farge Sort
Dybde = 700 mm
Maks belastning 140kg
Farge Sort


