Centex - Hylle glide 19 for tastatur D - WZ-SB78-00-04-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 1
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957008803
Elnummer
6909889
Leverandørens varenummer
WZ-SB78-00-04-011
Typebeskrivelse
6909889
Antall høydeenheter:
1
EMC-utførelse:
nei
Hylle glide 19 for tastatur D=40 1U Grå:
Drawer for keyboard 19" x 1 U x 400 mm , dimensions: 378 x 262 x 36 mm.
Drawer for keyboard 19" x 1 U x 400 mm , dimensions: 378 x 262 x 36 mm.


