Centex - Kabel Cat5e FTP/LSOH 305m boks - 39A-504-LS

KopierKopier
Centex - Kabel Cat5e FTP/LSOH 305m boks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 8

  • Snoing - Bunt

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957008001

Elnummer

1007337

Leverandørens varenummer

39A-504-LS

Typebeskrivelse

1007337

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

8

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyamid

Leder overflate:

Blank

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyamid

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Blå

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

25 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

25 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

25 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...60 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

69 %

Kabel Cat5e FTP/LSOH 305m boks

Farge Lilla