Centex - KABEL CAT6/UTP/LSZH-332.1 500M - CAA-00325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 8
Vridning - Bunt
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001477
Elnummer
1007328
Leverandørens varenummer
CAA-00325
Typebeskrivelse
1007328
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
8
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Polyamid
Leder overflate:
Blank
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyamid
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Blå
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
25 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
25 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
25 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-30...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...60 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
69 %
UV-bestandig:
nei