Centex - Kabelføringspanel 2U 19 - 25.B013G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001514
Elnummer
6909818
Leverandørens varenummer
25.B013G
Typebeskrivelse
6909818
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
Materiale
Panel: 1,5 mm pulverlakkert stål, Graphite Grå.
Ringer: Thermoplast UL94V-0
Overdekking: Graphite Grå UV beskyttet PVC
H = 89mm
B = 483mm
D = 66mm
Føringspanelet leveres med festeskruer.
Panel: 1,5 mm pulverlakkert stål, Graphite Grå.
Ringer: Thermoplast UL94V-0
Overdekking: Graphite Grå UV beskyttet PVC
H = 89mm
B = 483mm
D = 66mm
Føringspanelet leveres med festeskruer.


