Centex - Kabelføringspanel 19 dyp 1U - 25.B035G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005550
Elnummer
6909488
Leverandørens varenummer
25.B035G
Typebeskrivelse
6909488
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
Materiale
Panel: 1,5 mm pulverlakkert stål, Graphite Grå.
Ringer: Thermoplast UL94V-0
Overdekking: Graphite Grå UV beskyttet PVC
H = 44mm
B = 483mm
D = 127mm
Føringspanelet leveres med festeskruer.
Panel: 1,5 mm pulverlakkert stål, Graphite Grå.
Ringer: Thermoplast UL94V-0
Overdekking: Graphite Grå UV beskyttet PVC
H = 44mm
B = 483mm
D = 127mm
Føringspanelet leveres med festeskruer.
ProduktbladPDF


