Centex - Koblingsplint. 10 par 0-9 Grå - DCN-00002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingslist
Tilkoblingstype - 110
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei
Farge - Hvit
Med kode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003761
Elnummer
6909814
Leverandørens varenummer
DCN-00002
Typebeskrivelse
6909814
Modell / utførelse:
Koblingslist
Tilkoblingstype:
110
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:
nei
Farge:
Hvit
Med kode:
Ja
Lengde:
25 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
12 mm
Fordeling av taleprogrammer, er Modul tilgjengelig i kobling, 10 par, Standard 45° IDC kontakt, Allsidig-kan brukes i innendørs eller utendørs bruk, Godtar kabeldiameter 0.4mm til 0.8mm, Plass til 2 ledninger, Godtar KATT eller LSA + IDC verktøy . Teknisk informasjon: Kabinett: PBT selv slukning VO klasse. Farge: Grå. Kontakter: Phosphor Bronze, Sølv belagt. Kontakt Motstand: <5 O. Samsvar: DIN 41611. Ytelse: Kategori 3. Modul dimensjon: 22mm x 40mm x 125mm. Emballasje: 10 per boks. Pakken Vekt: 600g. Pakningsstørrelse: 220mm x 145mm x 60mm


