Centex - Multimedia adapt. Hvit F-video - MSY-00002-02

KopierKopier
Centex - Multimedia adapt. Hvit F-video

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Rett

  • Type kontakt - 2x RJ45

  • Kategori - 6

  • Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957007004

Elnummer

6910706

Leverandørens varenummer

MSY-00002-02

Typebeskrivelse

6910706

Konstruktionstype:

Rett

Type kontakt:

2x RJ45

Kategori:

6

Modell / utførelse:

Stikkontakt/stikkontakt

Type feste:

Andre

Skjermet:

nei

Multimedia adapt. Hvit F-video

Passer bl.a til 19" panel 6910700