Centex - Multimedia adapt. Hvit S-video - MSY-00032-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006953
Elnummer
6910701
Leverandørens varenummer
MSY-00032-02
Typebeskrivelse
6910701
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Multimedia adapt. Hvit S-video.
Passer til 6910700
Passer til 6910700


