Centex - Multimedia adapt. Sort RCA-hv - MSY-00033-W4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007127
Elnummer
6910717
Leverandørens varenummer
MSY-00033-W4
Typebeskrivelse
6910717
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Multimedia adapt. Sort RCA-hvit
Passer bl. a til 19" panel 6910700
Passer bl. a til 19" panel 6910700


