Centex - Multimedia blindplugg Sort - KSJ-00005-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007158
Elnummer
6910720
Leverandørens varenummer
KSJ-00005-04
Typebeskrivelse
6910720
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
nei
Multimedia Sort blindplugg.
Passer til panel 6910700
Passer til panel 6910700


