Centex - Multimedia term. C6A RJ45 568 - KSJ-00062-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - 2x RJ45
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005383
Elnummer
6909471
Leverandørens varenummer
KSJ-00062-02
Typebeskrivelse
6909471
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
2x RJ45
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste:
Andre
Skjermet:
Ja
Multimedia terminal C6A FTP Hvit


