Centex - Patchekabel C5e UTP PVC 0,5M - T-SO-850-780-M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Farge på ytre kappe - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001958
Elnummer
6909403
Leverandørens varenummer
T-SO-850-780-M
Typebeskrivelse
6909403
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Farge på ytre kappe:
Blå
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
APC-versjon tilkobling 1:
nei
APC-versjon tilkobling 2:
nei
Bøyebeskyttelse:
Uten


