Centex - Patchekabel C6 UTP LSZH 1m Blå - PCD-00348-0H

KopierKopier
Centex - Patchekabel C6 UTP LSZH 1m Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype tilkobling 1 - Støpsel

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Tilkoblingstype tilkobling 2 - Støpsel

  • Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (4)

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957002443

Elnummer

6909307

Leverandørens varenummer

PCD-00348-0H

Typebeskrivelse

6909307

Tilkoblingstype tilkobling 1:

Støpsel

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Tilkoblingstype tilkobling 2:

Støpsel

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (4)

Lengde:

1 m

Farge på ytre kappe:

Blå

Mechanical Characteristics
Cable
Conductor size: 24 AWG stranded bare copper
Max O.D.: 5.6mm (.22”)
Jacket: PVC
Temperature range: -20°C to +60°C

Plug
Operating life: Minimum 750 insertion cycles
Contact material: Copper alloy
Contact plating: 50µ” Gold/100µ”Nickel
Plug dimensions & tolerances compliant with FCC Part 68 and IEC 60603-7
Approvals: UL, CSA