Centex - Patchekabel C6 UTP LSZH 1m Gr - PCD-02001-0J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Støpsel
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Støpsel
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (4)
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957002511
Elnummer
6909314
Leverandørens varenummer
PCD-02001-0J
Typebeskrivelse
6909314
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Støpsel
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Støpsel
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Lengde:
1 m
Farge på ytre kappe:
Grønn
Farge: Grønn
Lengde: 1m


