Centex - Patchekabel C6 UTP LSZH 3m Gr - PCD-02005-0J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Støpsel
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Støpsel
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (4)
Lengde - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957002535
Elnummer
6909317
Leverandørens varenummer
PCD-02005-0J
Typebeskrivelse
6909317
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Støpsel
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Støpsel
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Lengde:
3 m
Farge på ytre kappe:
Grønn
Halogenfri
Lengde: 3m
Farge: Grønn
RJ45


