Centex - Patchekabel C6 UTP PVC RJ45 0 - PCD-00347-0H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500543
Elnummer
6910855
Leverandørens varenummer
PCD-00347-0H
Typebeskrivelse
6910855
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Blå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
2x4
AWG tverrsnitt:
25
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
69 %
spesifikasjoner:
maksimal spenning 125
peak strøm 1,5 A
bølge motstand 100 ohm ± 3 Ohm
Diameteren av kabelen 5,6 mm
Skallmaterialet UTP PVC
kontaktmateriale Fosfor bronse 0.35mm
driftstemperatur fra -40 ° C til + 75 ° C
motstand 15 milliohm / 100 m
isolasjonsmotstand > 500 megaohm


