Centex - Patchekabel C6 UTP PVC RJ45 1 - T-SO-850-754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500260
Elnummer
6910827
Leverandørens varenummer
T-SO-850-754
Typebeskrivelse
6910827
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
2x4
AWG tverrsnitt:
25
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
69 %


