Centex - Patchekabel LC/APC-LC/APC DXJ - J9M283A83A0100X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006939
Elnummer
6909932
Leverandørens varenummer
J9M283A83A0100X
Typebeskrivelse
6909932
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Grå
Kategori:
OM 2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
APC-versjon tilkobling 1:
nei
APC-versjon tilkobling 2:
nei
Bøyebeskyttelse:
Uten


