Centex - Patchekabel LCD-LCD 9/125 OS1 - J9D280P80P0500X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 2
Fibertype - Singlemode
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Lengde på ladekabel - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005642
Elnummer
6909497
Leverandørens varenummer
J9D280P80P0500X
Typebeskrivelse
6909497
Egnet for antall koblinger/adaptere:
2
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
1
Med antall koblinger/adaptere:
1
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
LC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
LC-dupleks
Monteringsmetode:
Andre
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
0 mm


