Centex - Patchekabel LCD-LCD 9/125 OS1 - J9D280P80P0700X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 7 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Kategori - OS 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500772
Elnummer
6910878
Leverandørens varenummer
J9D280P80P0700X
Typebeskrivelse
6910878
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
7 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Kategori:
OS 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Uten
Duplex patchekabel LCD/PC-LCD/PC SM 9/125 OS1 2x4mm gul LSZH, 7 meter


