Centex - Patchekabel LCD-SCD 50/125 OM - J5M521P81P0100X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500833
Elnummer
6910884
Leverandørens varenummer
J5M521P81P0100X
Typebeskrivelse
6910884
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
APC-versjon tilkobling 1:
nei
APC-versjon tilkobling 2:
nei
Bøyebeskyttelse:
Uten


