Centex - Patchekabel LCD-SCD 9/125 OS1 - J9D220P80P0200X

KopierKopier
Centex - Patchekabel LCD-SCD 9/125 OS1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500680

Elnummer

6910869

Leverandørens varenummer

J9D220P80P0200X

Typebeskrivelse

6910869

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

2

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS 1

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2,8 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC-dupleks

APC-versjon tilkobling 1:

nei

APC-versjon tilkobling 2:

nei

Bøyebeskyttelse:

Uten

Patchekabel LC/PC-SC/PC Duplex SM 9/125 OS1 2x4mm gul LSZH, 2 meter