Centex - Patchekabel LCD-SCD 9/125 OS1 - J9D220P80P0700X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 7 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500796
Elnummer
6910880
Leverandørens varenummer
J9D220P80P0700X
Typebeskrivelse
6910880
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
7 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
APC-versjon tilkobling 1:
nei
APC-versjon tilkobling 2:
nei
Bøyebeskyttelse:
Uten


