Centex - Patchekabel SCD-SCD 50/125 OM - J5C521P21P0500X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 5 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Kategori - OM 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003099
Elnummer
6909810
Leverandørens varenummer
J5C521P21P0500X
Typebeskrivelse
6909810
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
5 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Kategori:
OM 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Uten


