Centex - Patchekabel SCD-SCD 50 MM 7M - J5C521P21P0700X

KopierKopier
Centex - Patchekabel SCD-SCD 50 MM 7M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 7 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks

  • Kategori - OM 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957501038

Elnummer

6918314

Leverandørens varenummer

J5C521P21P0700X

Typebeskrivelse

6918314

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

7 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC-dupleks

Kategori:

OM 2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2,8 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Uten

Patchekabel SC/PC-SC/PC Duplex MM 50/125 OM2 2,5x5,2mm Grønn LSZH, 7 meter