Centex - Patchekabel SCD-STD 9/125 OS1 - J9D210P20P0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Kategori - OS 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500086
Elnummer
6910809
Leverandørens varenummer
J9D210P20P0200X
Typebeskrivelse
6910809
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
2 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Kategori:
OS 1
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
Bøyebeskyttelse:
Uten
Patchekabel SC/PC-ST/PC Duplex SM 9/125 OS1 2x4mm gul LSZH, 2 meter


