Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Patchekabel STD-STD 50 MM 7M - J5C510P10P0700X

KopierKopier
Centex - Patchekabel STD-STD 50 MM 7M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 7 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - ST

  • Kategori - OM 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500994

Elnummer

6918310

Leverandørens varenummer

J5C510P10P0700X

Typebeskrivelse

6918310

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

7 m

Type kontakt tilkobling 1:

ST

Kategori:

OM 2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2,8 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

ST

Bøyebeskyttelse:

Uten

Patchekabel ST/PC-ST/PC Duplex MM 50/125 OM2 2,5x5,2mm Grønn LSZH, 1 meter