Centex - Patchekabel STD-STD 62.5/125 - J6C310P10P0500X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Antall fibre - 2
Lengde - 5 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003686
Elnummer
6909936
Leverandørens varenummer
J6C310P10P0500X
Typebeskrivelse
6909936
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Antall fibre:
2
Lengde:
5 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2,8 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
APC-versjon tilkobling 1:
nei
APC-versjon tilkobling 2:
nei
Bøyebeskyttelse:
Uten


