Centex - Patchepanel 19 Keystone U/mod - 3012BP02A3LXX01AD001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 0
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004867
Elnummer
6909419
Leverandørens varenummer
3012BP02A3LXX01AD001
Typebeskrivelse
6909419
Antall plugger/koblinger:
0
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
4,4 mm
Bredde:
84,5 mm
Dybde:
30 mm


