Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Pigtail LC 50/125 MM OM3 semi - JM9T00081P0200X

KopierKopier
Centex - Pigtail LC 50/125 MM OM3 semi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM 3

  • Type - Kabelpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 2 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957003884

Elnummer

6909360

Leverandørens varenummer

JM9T00081P0200X

Typebeskrivelse

6909360

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM 3

Type:

Kabelpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

2 m

Type kontakt:

LC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Gul

Bøyebeskyttelse:

Uten

L=2000mm, Farge=Aqua, 50/125 OM3, Konnektor=LC, kabel=0,9 mikron semiloose