Centex - Pigtail LC 9/125 SM G657A1 se - J99200080U0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003907
Elnummer
6909367
Leverandørens varenummer
J99200080U0200X
Typebeskrivelse
6909367
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
2 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Uten
L=2000mm, Farge=Gul, 9/125 OS1, Konnekter=LC, kabel=0,9 mikron semiloose


