Centex - Pigtail LC/APC grønn 9/125 SM - J99Y00083A0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OM 2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004621
Elnummer
6909349
Leverandørens varenummer
J99Y00083A0200X
Typebeskrivelse
6909349
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OM 2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
2 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
Ja
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Uten
Pigtail LC/APC grønn 9/125 SM OS2 semiloose 2m (0,9/gul)


