Centex - Pigtail SC 50/125 MM OM3 semi - JM9T00021P0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 3
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003952
Elnummer
6909359
Leverandørens varenummer
JM9T00021P0200X
Typebeskrivelse
6909359
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 3
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
2 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Uten
L=2000mm, Farge=Aqua
50/125 OM3
Konnektor=SC
kabel=0,9 mikron semiloose
50/125 OM3
Konnektor=SC
kabel=0,9 mikron semiloose


