Centex - Pigtail SC 62.5/125 MM OM1 se - J69C00021P0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Kategori - OM 1
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003969
Elnummer
6909362
Leverandørens varenummer
J69C00021P0200X
Typebeskrivelse
6909362
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Kategori:
OM 1
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
2 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Uten
L=2000mm, Farge=Orange, 62,5/125 OM1, Konnektor=SC, kabel=0,9 mikron semiloose


