Centex - Pigtail ST 50/125 MM OM2 semi - J59D00010P0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003983
Elnummer
6909356
Leverandørens varenummer
J59D00010P0200X
Typebeskrivelse
6909356
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
2 m
Type kontakt:
ST
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Uten
L=2000mm
Farge=Grønn
50/125 OM2
Konnekter=ST
kabel=0,9 mikron semiloose
Farge=Grønn
50/125 OM2
Konnekter=ST
kabel=0,9 mikron semiloose


