Centex - Pigtail ST 62.5/125 MM OM1 se - J69C00010P0200X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Kategori - OM 1
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003990
Elnummer
6909363
Leverandørens varenummer
J69C00010P0200X
Typebeskrivelse
6909363
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Kategori:
OM 1
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
2 m
Type kontakt:
ST
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Uten
L=2000mm, Farge=Orange, 62,5/125 OM1, Konnekter=ST, kabel=0,9 mikron semiloose


