Centex - Plastboks 1000ml firkantet 60 - MXGK-601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mekanisk spleis
Fordeling - Over fiberkjerne
Egnet for flatkabel - nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004317
Elnummer
6909636
Leverandørens varenummer
MXGK-601
Typebeskrivelse
6909636
Modell / utførelse:
Mekanisk spleis
Fordeling:
Over fiberkjerne
Egnet for flatkabel:
nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor):
nei
Plast oppsamlingsboks for oppbevaring av fiberrester. Med skrulokk.
Høyde = 215mm
Bredde = 85mm
Dybde = 65mm
Volum = 1000ml
Høyde = 215mm
Bredde = 85mm
Dybde = 65mm
Volum = 1000ml


