Centex - Plintboks m/bryteplint m/jord - 6918368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontert fordeler
Monteringsmetode - Påvegg
110-kompatibel - Ja
LSA - Ja
Med koblingslist - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957501571
Elnummer
6918368
Leverandørens varenummer
6918368
Typebeskrivelse
6918368
Modell / utførelse:
Veggmontert fordeler
Monteringsmetode:
Påvegg
110-kompatibel:
Ja
LSA:
Ja
Med koblingslist:
nei
SID:
nei
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Farge:
Grå
Material: plast ABS og 1mm tykk stainless steel. Jordstrip. Leveres med 2 stk DCN-00001 (El.Nr. 6909812) bryteplint Mål: 165mm ×115mm × 55mm.


