Centex - PLINTRAMME 19 3U 150P U/PLINT - WNK-803-115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 15
Lengde - 1 mm
Bredde - 450 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004805
Elnummer
6909413
Leverandørens varenummer
WNK-803-115
Typebeskrivelse
6909413
Antall koblingslister som kan monteres:
15
Lengde:
1 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
100 mm
Materiale : 0,75mm Rustfritt Stål Mål: Høyde=132mm, Dybde=79mm, Bredd=479mm Plass for 6 plint=60 par. Leveres med festeskruer
ProduktbladPDF


