Centex - Plintramme veggmontert 100 pa - T-SO-970-417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 10
Lengde - 1 mm
Bredde - 450 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006908
Elnummer
6909927
Leverandørens varenummer
T-SO-970-417
Typebeskrivelse
6909927
Antall koblingslister som kan monteres:
10
Lengde:
1 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
100 mm
Veggmontert plintramme for 10 stk plinter, 100 par. Materiale: Stainless steel. Skrues til veggen.


