Centex - Plintramme veggmontert 30 par - T-SO-970-419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 3
Lengde - 1 mm
Bredde - 450 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006205
Elnummer
6909827
Leverandørens varenummer
T-SO-970-419
Typebeskrivelse
6909827
Antall koblingslister som kan monteres:
3
Lengde:
1 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
100 mm
Veggmontert plintramme for 5 stk plinter, 50 par. Materiale: Stainless steel. Skrues til veggen.