Centex - Sammenkoblingsbolt for SZB sk - WZ-SB25-00-00-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - 19"
Materiale - Stål
Lengde - 85 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004003
Elnummer
6909551
Leverandørens varenummer
WZ-SB25-00-00-000
Typebeskrivelse
6909551
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
19"
Materiale:
Stål
Lengde:
85 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
Ja
SAMMENKOPLINGSBOLT for SZB gulvskap. 2 stk M6 x 16 skruer, avstandstykke 80 mm, 2 stk skiver.
4 sett for å sammenkople 2 skap.
4 sett for å sammenkople 2 skap.


