Centex - Serverskap 19 45U 80X100 Grå - WZ-SZBSE-003-5711-1-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 800 mm
Antall høydeenheter - 45
Farge - Grå
19 tommers profilskinne - L-formet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005192
Elnummer
6909452
Leverandørens varenummer
WZ-SZBSE-003-5711-1-011
Typebeskrivelse
6909452
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
800 mm
Antall høydeenheter:
45
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
1000 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Trepunkt
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
- Farge Grå RAL7035
- 6 stk 19” dybdejusterbare profiler
- Sokkel m/vippesikring
- Jordingskinne og interne jordledninger
- Tak med knock out før kabelinngang m/børste
- Topp og bunn-plate forberedt for vifte modul.
- Perforert dør foran og bak, med 3 punktlås med vridbart håndtak.
- Tette avtagbare sidevegger.
- Glass/metall dører tilgjengelig.
- Perforerte sideplater tilgjengelige
- Dør, side og bak -plate tilkoplet jordings-skinne.
- Høyde x Bredde x Dybde: 45U(2236mm)x800x1000.
Døren kan monteres høyre eller venstre hengslet, etter ønske.
Materialer:
- Skaprammer: stål 2,0 mm
- Dør og sideplater: stål 1,0 mm
- 19” Profiler: stål 2,0 mm
- Tak: stål 1,0 mm
Overflater:
- Skaprammer og bakplate: pulver lakkert i RAL 7035
- 19” braketter og blindplate: Al-Zn beskyttet IP grad:
- IP20 i.hht. PN-92/E-08106 /EN 60 529 /IEC 529 norm.
Belastning:
- Inntil 600 Kg avhengig av størrelse og bruk av sokkel/justerbare ben.


