Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Skjøtehylse 45mm gjennomsiktig - OFSP-10-45CL

KopierKopier
Centex - Skjøtehylse 45mm gjennomsiktig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Deksel

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500000

Elnummer

6909627

Leverandørens varenummer

OFSP-10-45CL

Typebeskrivelse

6909627

Type tilbehør/reservedel:

Deksel

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale: Ytterrør: Varmekrympe 3:1 tverrbundet polyolefin
Innvendig: modifisert PE copolymer lim
Metall Stav: rustfritt fjærstål
Farge: Gjennomsiktig
Lengde=45mm