Centex - Skruesett komplett M6 (10stk/ - T1Z-00-0002-161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - 19"
Materiale - Stål
Lengde - 10 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004126
Elnummer
6909530
Leverandørens varenummer
T1Z-00-0002-161
Typebeskrivelse
6909530
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
19"
Materiale:
Stål
Lengde:
10 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Lakkert
Trinnløs montering:
Ja
Skruesett bestående av: 10stk. M6 x 16mm skruer (Sort), 10stk plast skiver(Sort), 10stk boks muttere (Zinc)


