Centex - Sokkel for WN-2086-12-00 etc - WZ-7448-20-00-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Bredde - 1597 mm
Høyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957501908
Elnummer
6910816
Leverandørens varenummer
WZ-7448-20-00-000
Typebeskrivelse
6910816
19 tommers nivå:
Uten
Bredde:
1597 mm
Høyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Farge:
Edelstål
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
0
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
750 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
1 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Materiale frontdør:
Andre
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Andre
Forrigling bakdør:
Uten
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
Ja
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Andre
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


