Centex - Sokkelplate m/avdekning for O - 8545.00/0000F

KopierKopier
Centex - Sokkelplate m/avdekning for O

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. sveisesøm bredde - 0

  • Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse

  • Blinkefrekvens - 0

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med skjøtestykke - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500215

Elnummer

6910822

Leverandørens varenummer

8545.00/0000F

Typebeskrivelse

6910822

Maks. sveisesøm bredde:

0

Egnet for:

Crimpskjøt beskyttelse

Blinkefrekvens:

0

Monteringsmetode:

Andre

Med skjøtestykke:

nei

Dimensjon : 255×103×83 (mm), Vekt : 0,20 kg, Material plast: PVC/ABS. RAL 7035.

Sokkel, passer til 6910819 og 6910820